Legrand - LM dual technológiás érzékelő – oldalfalra szerelhető, 180° IP42 SN055593 - 048916
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási idő - 60 min
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási teljesítmény - 0.6 W
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060489168
Sonepar cikkszám
SN055593
Gyártói cikkszám
048916
Gyártói típuskód
LM 048916
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. kapcsolási idő:
60 min
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási teljesítmény:
0.6 W
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Érzékelő típusa:
ultrahang
DALI-illesztőhellyel:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK irányítás:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem/háttérfigyelés:
Igen
Hálózatképes:
Igen
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőház figyelés:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Érzékelő mező átmérője a padlón:
12 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Igen
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Igen
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Sötétítőfunkció dimmer beépítéssel:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP42
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Szenzor lengési területe, vízszintes:
0-0 °
Szenzor lengési területe, függőleges:
0-0 °
Indító fényerő:
5-1275 lx
C-teher:
Nem
Hőmérséklet:
-5-45 °C
Kapcsolási zónák száma:
2
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
84 mm
Magasság:
149 mm
Mélység:
46 mm