Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - LM vezérlő egység, fényerőszabályozható, 2 DALI kimenet SN055587 - 048851

MásolásMásolás
Legrand - LM vezérlő egység, fényerőszabályozható, 2 DALI kimenet SN055587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 4.3 A

  • Használati mód - egyéb

  • Frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060488512

Sonepar cikkszám

SN055587

Gyártói cikkszám

048851

Gyártói típuskód

LM 048851

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

4.3 A

Használati mód:

egyéb

Frekvencia:

50-60 Hz

Vezérlőáram:

64 mA

Dimmelés DALI:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Használható rádiós billentyűvel:

Nem

Fényértéktároló:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Használható mozgásérzékelővel:

Igen

Készülék magasság:

231 mm

Használható jelenlétjelzővel:

Igen

Készülék mélység:

44 mm

Használható időzítőórával/Timer:

Igen

Használható IR-billentyűvel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LM vezérlő egység, fényerőszabályozható, 2 DALI kimenet