Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mágneskapcsoló 110-230VAC/DC 3P 130A 2Z+2NY SN022166 - 416246

MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló 110-230VAC/DC 3P 130A 2Z+2NY SN022166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 85-264 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 60 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 85-242 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 160 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970402769

Sonepar cikkszám

SN022166

Gyártói cikkszám

416246

Gyártói típuskód

CTX3 416246

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

85-264 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

60 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

85-242 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

45 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

85-264 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

130 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

90 A

Mágneskapcsoló 110-230VAC/DC 3P 130A 2Z+2NY