Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mágneskapcsoló 230VAC 15kW 2z+2ny SN004542 - 416136

MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló 230VAC 15kW  2z+2ny SN004542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 195.5-253 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 60 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 7.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970400567

Sonepar cikkszám

SN004542

Gyártói cikkszám

416136

Gyártói típuskód

CTX3 416136

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

195.5-253 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

195.5-253 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

17 A

Mágneskapcsoló 230VAC 15kW 2z+2ny