Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mágneskapcsoló 230VAC 3P 100A 2Z+2NY SN009636 - 416226

MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló 230VAC 3P 100A 2Z+2NY SN009636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 195.5-253 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 55 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 160 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 37 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970402363

Sonepar cikkszám

SN009636

Gyártói cikkszám

416226

Gyártói típuskód

CTX3 416226

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

195.5-253 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

37 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

195.5-253 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

105 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

75 A

Mágneskapcsoló 230VAC 3P 100A 2Z+2NY