Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mágneskapcsoló 24VAC 32A 3P 2z+2ny CTX3 SN118822 - 416120

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20.4-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 50 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 7.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970400246

Sonepar cikkszám

SN118822

Gyártói cikkszám

416120

Gyártói típuskód

CTX3 416120

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

17 A

Mágneskapcsoló 24VAC 32A 3P 2z+2ny CTX3