Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mágneskapcsoló 3P 18A 1Z+1NY 230V AC SN013085 - 416106

MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló 3P 18A 1Z+1NY 230V AC SN013085

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 195.5-253 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 32 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970399960

Sonepar cikkszám

SN013085

Gyártói cikkszám

416106

Gyártói típuskód

CTX3 416106

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

195.5-253 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

195.5-253 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

11 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 18A 1Z+1NY 230V AC