Legrand - Mágneskapcsoló 3P 330A 2Z+2NY 100V-240V AC/DC SN017898 - 416316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 85-264 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 160 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 85-242 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 350 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017898
Gyártói cikkszám
416316
Gyártói típuskód
CTX3 416316
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
85-264 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
160 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
85-242 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
350 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
110 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
85-264 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
330 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
220 A