Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mágneskapcsoló vezérlőrelé 2Z+2NY 24V DC SN136548 - 416821

MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló vezérlőrelé 2Z+2NY 24V DC SN136548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 1.9 A

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136548

Gyártói cikkszám

416821

Gyártói típuskód

CTX3 416821

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20.4-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

1.9 A

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Illesztőfelület:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Mágneskapcsoló vezérlőrelé 2Z+2NY 24V DC