Legrand - Magyar/francia csatlakozóaljzat átalakító adapter SN055603 - 050382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bus típusa - egyéb
USB-portok száma - 0
Kivitel - egyes
Névleges áram - 0-16 A
Névleges feszültség - 250-250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060503826
Sonepar cikkszám
SN055603
Gyártói cikkszám
050382
Gyártói típuskód
050382
Bus típusa:
egyéb
USB-portok száma:
0
Kivitel:
egyes
Névleges áram:
0-16 A
Névleges feszültség:
250-250 V
Dugós csatlakozóval AUS (AS/NZS 3112) (Typ I):
Nem
Dugós csatlakozóval BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F):
Igen
Dugós csatlakozóval UK/HK (BS 1363) (Typ G):
Nem
Dugós csatlakozóval USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
Nem
Dugós csatlakozóval IT (S/P 17) (Typ L):
Nem
Dugós csatlakozóval FR (földelő stift) (Typ E):
Igen
Dugós csatlakozóval USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
Nem
Szín:
fehér
Dugós csatlakozóval IT (S/P 11):
Nem