Legrand - Másodlagos kezelőpult nővérszobához SN057156 - 076609
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Logikai építőelem - Igen
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-csatolással - Igen
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060766092
Sonepar cikkszám
SN057156
Gyártói cikkszám
076609
Gyártói típuskód
076609
Logikai építőelem:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
4
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Másodlagos kezelőpult nővérszobához