Legrand - MC4 krimpelhető csatlakozó SX071352 - 414092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Egy érintkező max. üzemi árama - 30 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 4-6 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Környezeti hőmérséklet - -40-90 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064140928
Sonepar cikkszám
SX071352
Gyártói cikkszám
414092
Gyártói típuskód
414092
Érintkező kivitelezése:
csap
Egy érintkező max. üzemi árama:
30 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-6 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Környezeti hőmérséklet:
-40-90 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-6 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
4 mm
Érintkező anyaga:
réz
Érintkező felület anyaga:
ón