Legrand - MEGALINE töltő SN057162 - 310785
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 180 mm
Magasság - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057162
Gyártói cikkszám
310785
Gyártói típuskód
MEGALINE 310785
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
180 mm
Magasság:
96 mm
Mélység:
140 mm
Osmoz komplett jelzőlámpa - kék 130V ~