Legrand - Megszakító 1250A 3pol 36kA DPX3 IP30 SN098711 - 422542
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 1250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Pólusszám - 3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 500-1250 A
Névleges feszültség - 220-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970383082
Sonepar cikkszám
SN098711
Gyártói cikkszám
422542
Gyártói típuskód
DPX3 1600 422542
Névleges tartós áram Iu:
1250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
500-1250 A
Névleges feszültség:
220-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
750-12500 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
15000-15000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
3
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
3
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP30