Legrand - Megszakító 250A 36kA 3pol kézi DPX 250 ER védelem G40345 - 025226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges áram - 250 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060252267
Sonepar cikkszám
G40345
Gyártói cikkszám
025226
Gyártói típuskód
DPX 250ER 025226
Pólusszám:
3
Névleges áram:
250 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Megszakító 250A 36kA 3pol kézi DPX 250 ER védelem