Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító 40A 25kA 4pol kézi DPX 125 védelemmel IP20 GT58269 - 025046

MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 40A 25kA 4pol kézi DPX 125 védelemmel IP20 GT58269

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 40 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Pólusszám - 4

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 800-800 A

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58269

Gyártói cikkszám

025046

Gyártói típuskód

DPX 125 025046

Névleges tartós áram Iu:

40 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Pólusszám:

4

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

800-800 A

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; %Megszakító 40A 25kA 4pol kézi DPX 125 védelemmel