Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító 630A 36kA 3pol kézi DPX3 630 S2 IP30 SN006183 - 422060

MásolásMásolás
Legrand - Megszakító  630A  36kA 3pol kézi DPX3 630 S2 IP30 SN006183

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-630 A

  • Névleges feszültség - 220-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064220606

Sonepar cikkszám

SN006183

Gyártói cikkszám

422060

Gyártói típuskód

DPX3 630 422060

Névleges tartós áram Iu:

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

252-630 A

Névleges feszültség:

220-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

378-6300 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

5000-5000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP30

Megszakító 630A 36kA 3pol kézi DPX3 630 S2