Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító 630A 36kA 4pol kézi DPX 630 védelemmel IP20 G41339 - 025607

MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 630A  36kA 4pol kézi DPX 630 védelemmel IP20 G41339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz - 378-6300 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 378-6300 A

  • Készülék felépítése - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060256074

Sonepar cikkszám

G41339

Gyártói cikkszám

025607

Gyártói típuskód

DPX 630 025607

Névleges tartós áram Iu:

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

378-6300 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

378-6300 A

Készülék felépítése:

egyéb

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Pólusszám:

4

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Megszakító 630A 36kA 4pol kézi DPX 630 védelemmel