Legrand - Megszakító bekötőkapocs DPX 1600-hoz 2x240mm2 G33264 - 026269
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - csavar
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060262693
Sonepar cikkszám
G33264
Gyártói cikkszám
026269
Gyártói típuskód
DPX 1600 026269
Szerelési mód:
csavar
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
50 mm
Mélység:
67 mm
Magasság:
25 mm
Megszakító bekötőkapocs DPX 1600-hoz 2x240mm2