Legrand - Megszakító bekötőkapocs DPX 630-hoz 2x240mm2 (csom.egys.-nél 1db=4db bekötő kapoccsal) G51888 - 026251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Csatlakozási mód - csavarozás
Szerelési mód - csavar
Érintésbiztos - Igen
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060262518
Sonepar cikkszám
G51888
Gyártói cikkszám
026251
Gyártói típuskód
DPX 630 026251
Pólusszám:
4
Csatlakozási mód:
csavarozás
Szerelési mód:
csavar
Érintésbiztos:
Igen
Magasság:
90 mm
Szélesség:
34 mm
Mélység:
59 mm
Megszakító bekötőkapocs DPX 630-hoz 2x240mm2