Legrand - Megszakító DPX 630 250A 3P S1 36kA kompakt IP20 GT78839 - 025601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Pólusszám - 3
Készülék felépítése - egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060256012
Sonepar cikkszám
GT78839
Gyártói cikkszám
025601
Gyártói típuskód
DPX 630 250A 3P S1 36kA
Névleges tartós áram Iu:
250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
150-2500 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
150-2500 A
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
billenő
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP20