Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Megszakító DPX3 250 m.bek.kap.hosz. 4P SN141232 - 421031

MásolásMásolás
Legrand - Megszakító DPX3 250 m.bek.kap.hosz. 4P SN141232

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Érintésbiztos - Igen

  • Szélesség - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141232

Gyártói cikkszám

421031

Gyártói típuskód

DPX3 250 421031

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

22 mm

Mélység:

38 mm

Magasság:

20 mm

Megszakító DPX3 250 m.bek.kap.hosz. 4P