Legrand - Megszakító munkaáramú kioldó DMX3 220-250VAC/DC SN095918 - 028134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 198-275 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 198-275 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 198-275 V
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095918
Gyártói cikkszám
028134
Gyártói típuskód
DMX3 1600 028134
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
198-275 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
198-275 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
198-275 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen