Legrand - Megszakítóhoz DPX3 1600 adapter gyűjtősínek felső megtáplálásához SN093393 - 605860
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges áram In - 1600 A
Adapterszélesség - 50 mm
Min. áramsínvastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093393
Gyártói cikkszám
605860
Gyártói típuskód
DPX3 1600 605860
Hordozó sín felszereltsége:
2 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges áram In:
1600 A
Adapterszélesség:
50 mm
Min. áramsínvastagság:
10 mm
Síntávolság:
185 mm
Sínszélesség:
61 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Megszakítóhoz DPX3 1600 adapter gyűjtősínek felső megtáplálásához