Legrand - Memocab jelölőtartó 1,5mm2, 6 jelölő számára SN055567 - 037930
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0.6-1.4 mm
Kábelátmérő - 1.3-3.5 mm
Típus - közepes falú
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060379308
Sonepar cikkszám
SN055567
Gyártói cikkszám
037930
Gyártói típuskód
Memocab 037930
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0.6-1.4 mm
Kábelátmérő:
1.3-3.5 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
színtelen
Felirat:
nélkül
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
2.3 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Hypra Dfhf-323k06 230V~ IP44 hordozható dugó