Legrand - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 fehér ovál SN023856 - 062031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023856
Gyártói cikkszám
062031
Gyártói típuskód
Galactic 062031
Védettség:
IP54
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényforrások számához:
2
Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 fehér ovál