Legrand - Merev lapos tömör rézsín 12x4mm hossz: 991,5mm G67022 - 037349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 180 A
Kivitel - lapos
Szélesség - 4 mm
Magasság - 12 mm
Hosszúság - 991.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67022
Gyártói cikkszám
037349
Gyártói típuskód
Lexic 037349
Névleges áram In:
180 A
Kivitel:
lapos
Szélesség:
4 mm
Magasság:
12 mm
Hosszúság:
991.5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Merev lapos tömör rézsín 12x4mm hossz: 991,5mm