Legrand - MicroRex W11 heti programkapcsoló működési tartalék nélkül, függőleges előlappal IP20 SN099640 - 412783
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 1
24 h program - Nem
Heti program - Igen
Hálózati szinkron - Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064127837
Sonepar cikkszám
SN099640
Gyártói cikkszám
412783
Gyártói típuskód
MicroRex 412783
Csatornák száma:
1
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Önálló működés órákban:
100
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Önálló működés években:
1.66
Menetpontosság naponként:
2.5 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
120 min
Programlemezfelosztás 1:
120 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
60 mm