Legrand - Mini-oszlop bepattintható, 2 rekeszes, 0,3m, fekete SX072916 - 653022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - ovális
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Állítható - Nem
Magasságkiegyenlítés - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971194755
Sonepar cikkszám
SX072916
Gyártói cikkszám
653022
Gyártói típuskód
DLP 653022
Oszlopforma:
ovális
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Állítható:
Nem
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlopmagasság:
300-300 mm
Beültethető felsőrészek száma:
2
Fedél szélessége:
45 mm
Rögzítés módja:
csavarozás
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Padlószerelés:
Igen
Kábelbevezetés:
alul
Átmenő profil:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Oszlop felülete:
egyéb
Oszlop színe:
fekete
Oszlop RAL-száma:
9005
Felsőrész anyaga:
műanyag
Fedél anyagminősége:
PVC
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél színe:
fekete
Fedél RAL-száma:
9017
Választófalak száma:
1
Hasznos keresztmetszet:
6220 mm2