Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mini-oszlop bepattintható, 4 rekeszes, 0,3m, fekete SX072927 - 653042

MásolásMásolás
Legrand - Mini-oszlop bepattintható, 4 rekeszes, 0,3m, fekete SX072927

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - négyzetes

  • Oszlopmagasság - 300-300 mm

  • Oszlop színe - fekete

  • Kivitel - kétoldalas

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971194915

Sonepar cikkszám

SX072927

Gyártói cikkszám

653042

Gyártói típuskód

DLP 653042

Oszlopforma:

négyzetes

Oszlopmagasság:

300-300 mm

Oszlop színe:

fekete

Kivitel:

kétoldalas

Fedél szélessége:

45 mm

Előhuzalozott:

Nem

Kábelbevezetés:

alul

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Választófalak száma:

4

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Állítható:

Nem

Oszlop anyaga:

alumínium

Padlószerelés:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

4

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél színe:

fekete

Felsőrész anyaga:

műanyag

Oszlop felülete:

egyéb

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9005

Fedél anyagminősége:

PVC

Fedél felülete:

kezeletlen

Fedél RAL-száma:

9017

Hasznos keresztmetszet:

11040 mm2

Mini-oszlop bepattintható, 4 rekeszes, 0,3m, fekete