Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mini-oszlop, gurulós, 7x2P+F, dupla USB, 4db kerék, 4m kábel SX072922 - 653029

MásolásMásolás
Legrand - Mini-oszlop, gurulós, 7x2P+F, dupla USB, 4db kerék, 4m kábel SX072922

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - ovális

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Igen

  • Állítható - Nem

  • Magasságkiegyenlítés - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971194823

Sonepar cikkszám

SX072922

Gyártói cikkszám

653029

Gyártói típuskód

DLP 653029

Oszlopforma:

ovális

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Igen

Állítható:

Nem

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Oszlopmagasság:

680-680 mm

Beültethető felsőrészek száma:

2

Fedél szélessége:

45 mm

Rögzítés módja:

talp

Mozgatható / áthelyezhető:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Padlószerelés:

Nem

Kábelbevezetés:

alul

Átmenő profil:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Oszlop felülete:

egyéb

Oszlop színe:

fehér

Oszlop RAL-száma:

9003

Felsőrész anyaga:

műanyag

Fedél anyagminősége:

PVC

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél felülete:

kezeletlen

Fedél színe:

fehér

Fedél RAL-száma:

9003

Választófalak száma:

1

Hasznos keresztmetszet:

2940 mm2

Mini-oszlop, gurulós, 7x2P+F, dupla USB, 4db kerék, 4m kábel