Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mini-oszlop univerzális, 1 rekeszes, 0,3m, fehér SX072952 - 653100

MásolásMásolás
Legrand - Mini-oszlop univerzális, 1 rekeszes, 0,3m, fehér SX072952

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - négyszögletű

  • Oszlopmagasság - 300-300 mm

  • Oszlop színe - fehér

  • Kivitel - egyoldalas

  • Fedél szélessége - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971195240

Sonepar cikkszám

SX072952

Gyártói cikkszám

653100

Gyártói típuskód

DLP 653100

Oszlopforma:

négyszögletű

Oszlopmagasság:

300-300 mm

Oszlop színe:

fehér

Kivitel:

egyoldalas

Fedél szélessége:

80 mm

Előhuzalozott:

Nem

Kábelbevezetés:

felül

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Választófalak száma:

0

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Állítható:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Padlószerelés:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

1

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél színe:

fehér

Felsőrész anyaga:

alumínium

Oszlop felülete:

egyéb

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9003

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

egyéb

Fedél RAL-száma:

9003

Hasznos keresztmetszet:

6900 mm2

Mini-oszlop univerzális, 1 rekeszes, 0,3m, fehér