Legrand - Modultakaró, fehér RAL 9003 félmodulos osztásokkal, 18 modul széles SN098491 - 001664
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 320 mm
Modulszélesség - 18
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060016647
Sonepar cikkszám
SN098491
Gyártói cikkszám
001664
Gyártói típuskód
001664
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
320 mm
Modulszélesség:
18
Magasság:
52 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
9003
Modultakaró, fehér RAL 9003 félmodulos osztásokkal, 18 modul széles