Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Motorvédő kism 13-18A 3P 25KA 400V 2,5M IP20 GT38329 - 002811

MásolásMásolás
Legrand - Motorvédő kism  13-18A 3P  25KA 400V 2,5M IP20 GT38329

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 14-18 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 216-216 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060028114

Sonepar cikkszám

GT38329

Gyártói cikkszám

002811

Gyártói típuskód

LEXIC 002811

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

14-18 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

216-216 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

240-690 V

Névleges tartós áram Iu:

18 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség:

IP20

Szélesség:

44.5 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

82.5 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

25 kA

Magasság:

91 mm

Motorvédő kism 13-18A 3P 25KA 400V 2,5M