Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Motorvédő kism 2,5-4A 3P 100KA 400V 2,5M IP20 GT17547 - 002807

MásolásMásolás
Legrand - Motorvédő kism   2,5-4A 3P 100KA 400V 2,5M IP20 GT17547

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.5-4 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 240-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060028077

Sonepar cikkszám

GT17547

Gyártói cikkszám

002807

Gyártói típuskód

LEXIC 002807

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2.5-4 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

240-690 V

Névleges tartós áram Iu:

4 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Védettség:

IP20

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

82.5 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Motorvédő kism 2,5-4A 3P 100KA 400V 2,5M