Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Motorvédő kismegsz. TM 6 -10A 3P IP20 SN013489 - 417310

MásolásMásolás
Legrand - Motorvédő kismegsz. TM 6 -10A 3P IP20 SN013489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6-10 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970395238

Sonepar cikkszám

SN013489

Gyártói cikkszám

417310

Gyártói típuskód

MPX3 417310

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6-10 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

130-130 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

220-690 V

Névleges tartós áram Iu:

10 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3.7 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Mélység:

75 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

94 mm

Motorvédő kismegsz. TM 6 -10A 3P