Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Motorvédő kismegsz. TM 9-13A 3P IP20 SN013490 - 417311

MásolásMásolás
Legrand - Motorvédő kismegsz. TM 9-13A 3P IP20 SN013490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 9-13 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 169-169 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970395252

Sonepar cikkszám

SN013490

Gyártói cikkszám

417311

Gyártói típuskód

MPX3 417311

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

9-13 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

169-169 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

220-690 V

Névleges tartós áram Iu:

13 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

3 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Mélység:

75 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

94 mm

Motorvédő kismegsz. TM 9-13A 3P