Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mozgásérzékelős akadályjelző burkolattal fehér IP41 SN052252 - 752174

MásolásMásolás
Legrand - Mozgásérzékelős akadályjelző burkolattal fehér IP41 SN052252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. kapcsolási idő - 30 min

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1.3 W

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN052252

Gyártói cikkszám

752174

Gyártói típuskód

Valena Life 752174

Kivitel:

mozgásjelző

Max. kapcsolási idő:

30 min

Max. hatótávolság előre:

6 m

Max. kapcsolási teljesítmény:

1.3 W

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

DALI-illesztőhellyel:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem/háttérfigyelés:

Nem

Hálózatképes:

Nem

Optimális szerelési magasság:

1.2 m

Lépcsőház figyelés:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

2 m

Érzékelő mező átmérője a padlón:

2 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Nem

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Sötétítőfunkció dimmer beépítéssel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP41

Ütésállóság:

IK02

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

47-63 Hz

Min. kapcsolási idő:

30 s

Indító fényerő:

2.5-2.5 lx

Hőmérséklet:

0-35 °C

Max. bekapcsolási áram:

0.013 A

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

74.7 mm

Magasság:

74.7 mm

Mélység:

32.8 mm

Beépítési mélység:

32.8 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Hátsó térfigyelő:

Nem

Névleges feszültség:

240-240 V

Akusztikus érzékelővel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Csatlakozókábel hossza:

0 mm

Mozgásérzékelős akadályjelző burkolattal fehér