Legrand - Mozgásérzékelős kapcsoló 170° 500W LED 3 vezetékes fehér SN185064 - 764582A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972396325
Sonepar cikkszám
SN185064
Gyártói cikkszám
764582A
Gyártói típuskód
Niloé 764582A
Mozgásérzékelős kapcsoló 170° 500W LED 3 vezetékes fehér