Legrand - Mozgásérzékelős kapcsoló 3 - 250 W, 120°, 2-vezetékes, fehér SN192674 - 863148B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - mozgásjelző
Max. kapcsolási idő - 30 min
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási teljesítmény - 150 W
Vízszintes érzékelésszög - 85-85 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972930048
Sonepar cikkszám
SN192674
Gyártói cikkszám
863148B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863148B
Kivitel:
mozgásjelző
Max. kapcsolási idő:
30 min
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási teljesítmény:
150 W
Vízszintes érzékelésszög:
85-85 °
Érzékelő típusa:
passzív infravörös
DALI-illesztőhellyel:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem/háttérfigyelés:
Nem
Hálózatképes:
Nem
Letapogatási szög:
170 °
Optimális szerelési magasság:
1.2 m
Lépcsőház figyelés:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
4 m
Max. jelenlét tartomány:
25 m2
Érzékelő mező átmérője a padlón:
8 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Sötétítőfunkció dimmer beépítéssel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
47-63 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Szenzor lengési területe, vízszintes:
0-0 °
Szenzor lengési területe, függőleges:
0-0 °
Indító fényerő:
5-1275 lx
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
100 W
C-teher:
Igen
Hőmérséklet:
5-35 °C
Kapcsolási zónák száma:
1
Vezérlőáram:
0.08 mA
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
75.8 mm
Magasság:
75.8 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Hátsó térfigyelő:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
240-240 V
Akusztikus érzékelővel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Csatlakozókábel hossza:
0 mm