Legrand - MPX3 100H mvédő kismegsz TM 34-50A 3P IP67 SX071786 - 417375
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 34-50 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 650-650 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 220-690 V
Névleges tartós áram Iu - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970396273
Sonepar cikkszám
SX071786
Gyártói cikkszám
417375
Gyártói típuskód
MPX3 417375
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
34-50 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
650-650 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
220-690 V
Névleges tartós áram Iu:
50 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
11 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Szélesség:
70 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Mélység:
171 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
165 mm