Legrand - MPX3 32H mvédő kismegsz. TM 0.25-0.4A 3P SX071744 - 417322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.25-0.4 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 5.2-5.2 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970395399
Sonepar cikkszám
SX071744
Gyártói cikkszám
417322
Gyártói típuskód
MPX3 417322
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.25-0.4 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
5.2-5.2 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
220-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.4 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.06 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Mélység:
99.6 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
94 mm