Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MPX3 32MA mvédő kismegsz M 10.0A 3P IP67 SX071768 - 417350

MásolásMásolás
Legrand - MPX3 32MA mvédő kismegsz M 10.0A 3P IP67 SX071768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 220-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970395870

Sonepar cikkszám

SX071768

Gyártói cikkszám

417350

Gyártói típuskód

MPX3 417350

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

130-130 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

220-690 V

Névleges tartós áram Iu:

10 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3.7 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Mélység:

99.6 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

94 mm

MPX3 32MA mvédő kismegsz M 10.0A 3P IP67