Legrand - MPX3 32MA mvédő kismegsz M 4.0A 3P IP44 SX071765 - 417347
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 52-52 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 220-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970395818
Sonepar cikkszám
SX071765
Gyártói cikkszám
417347
Gyártói típuskód
MPX3 417347
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
52-52 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
220-690 V
Névleges tartós áram Iu:
4 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.55 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Mélység:
99.6 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
94 mm