Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MPX3 63H mvédő kismegsz. TM 22-32A 3P IP67 SX071779 - 417365

MásolásMásolás
Legrand - MPX3 63H mvédő kismegsz. TM 22-32A 3P IP67 SX071779

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 22-32 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 416-416 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970396099

Sonepar cikkszám

SX071779

Gyártói cikkszám

417365

Gyártói típuskód

MPX3 417365

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

22-32 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

416-416 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

220-690 V

Névleges tartós áram Iu:

32 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

7.5 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Szélesség:

55 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Mélység:

144.6 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

140 mm

MPX3 63H mvédő kismegsz. TM 22-32A 3P IP67