Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MPX3 nullfesz. kioldó 24V á.j. segédé. nélkül SX071800 - 417420

MásolásMásolás
Legrand - MPX3 nullfesz. kioldó 24V á.j. segédé. nélkül SX071800

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20.4-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970396617

Sonepar cikkszám

SX071800

Gyártói cikkszám

417420

Gyártói típuskód

MPX3 417420

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

MPX3 nullfesz. kioldó 24V á.j. segédé. nélkül