Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MPX3 nullfesz. kioldó 24V á.j. segédé-vel 2 Z SX071804 - 417430

MásolásMásolás
Legrand - MPX3 nullfesz. kioldó 24V á.j. segédé-vel 2 Z SX071804

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20.4-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970396693

Sonepar cikkszám

SX071804

Gyártói cikkszám

417430

Gyártói típuskód

MPX3 417430

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

20.4-26.4 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

MPX3 nullfesz. kioldó 24V á.j. segédé-vel 2 Z