Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MPX3 összekötő sín 32S,32H,32MA 3 kész. 63A SX071828 - 417473

MásolásMásolás
Legrand - MPX3 összekötő sín 32S,32H,32MA 3 kész. 63A SX071828

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 9

  • Pólusszám - 9

  • Készülékszámra alkalmas - 3

  • Osztásmérték - 15 mm

  • Hosszúság - 130 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970397331

Sonepar cikkszám

SX071828

Gyártói cikkszám

417473

Gyártói típuskód

MPX3 417473

Fázisok száma:

9

Pólusszám:

9

Készülékszámra alkalmas:

3

Osztásmérték:

15 mm

Hosszúság:

130 mm

Modulszélesség:

8

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Szigetelt:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

MPX3 összekötő sín 32S,32H,32MA 3 kész. 63A