Legrand - Műa csatorna 100x60mm belső könyök idom GT41051 - 611305
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066113050
Sonepar cikkszám
GT41051
Gyártói cikkszám
611305
Gyártói típuskód
DLP 611305
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna 100x60mm belső könyök idom