Legrand - Műa csatorna 100x60mm külső könyök idom SN003974 - 611306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Kivitel - búraforma
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066113067
Sonepar cikkszám
SN003974
Gyártói cikkszám
611306
Gyártói típuskód
DLP 611306
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna 100x60mm külső könyök idom